ヘリサート m4のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
104件の「ヘリサート m4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリコイル」、「ヘリサート M3」、「ヘリサート」などの商品も取り扱っております。
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに 取扱説明書 (0.4MB) タイプ P型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質 SUS304
1パック(10個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質 ステンレス鋼 ねじの種類 メートル並目ねじ
1袋(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質 SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法 スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容 挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 材質 インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール 取扱説明書 (1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)相当
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

外径M(Φmm) 4 仕様 スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質 ステンレス ピッチ(mm) 0.5(細目) RoHS指令(10物質対応) 対応 内径m(Φmm) 2.6
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけ・タップ・挿入・折取り・抜き取りまで網羅した工具のフルセット 作業手順を箱裏面に記載
用途破損しためねじの補修 セット内容 P型挿入工具1本、折取り工具1本、抜取り工具1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10本、Eサートタップ#2 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルSUS316
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等 材質 ステンレス鋼316 種類 フリーラーニング
1袋(10個)ほか
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
1パック(10個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)